品番 : EA997AG-36
品名 : φ30x44mm 連結ジョイント(断熱ドレンホース用)
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | DSH-14H |
|---|---|---|---|
| 用途 | ドレンホース連結用 | サイズ | φ30×44mm |
| 材質 | PVC | 色調 | アイボリー |
| 適合ドレンホース | EA997AG-14 | ||
| ドレンホースの口元(オス側:φ16mm側)とかん合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/03/23 06:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0035ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997AG-14 : 26.5mmx20m 断熱ドレンホース |
