詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997AT-2

品名 : φ14・φ16x72mm ドレンキャップ(防虫/2個)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 BDC-70H
全長 72mm 入数 2個
注意 ドレンホースは奥までしっかりと差し込んで下さい。
ビニルテープなどでドレンホースと固定してください。
適合ドレンホース φ14mm、φ16mm
各社のドレンホース(φ14、φ16共用)に対応しています。
ドレンホース内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレンホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 21:40現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0035ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top