詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997D-100

品名 : 134mm ダクト用ブラケット

仕様

呼び径 φ100mm 材質 PP樹脂
取付穴寸法 110mm 適合換気材 アルミダクト: 100mm
ライト管内径:100mm
ボード厚 21mm 以下(ネジ止めの場合は制限なし) 壁厚 70mm 以上
ビス穴径 2-φ4.5mm 外径 100mm
内径 99mm 重量 65g
換気口・パイプファン等の後付に最適。
壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)
芯材に当たらない位置などどこでも取付可能
内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能
付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実
コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない
ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能
追加説明
カタログ価格

635 (税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0040ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top