品番 : EA997EA-80A
品名 : 80mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
長さ | 2m | 材質 | 特殊エラストマー |
---|---|---|---|
厚み | 10mm | 適応温度範囲 | -200℃~125℃ |
内径 | 80mm(3・1/8”) | 入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 06:56現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0035ページ |