品番 : EA997LE-50
品名 : フロアハッチ用開閉ハンドル(ボルト固定式用)
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | MSXM-M(P)用ハンドル |
---|---|---|---|
材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | ||
EA997LE-46、-48、-67、-69用 開閉ハンドル | |||
密閉型フロアハッチMSXM-M(P)用の開閉ハンドルです。 | |||
ボルト固定式用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 15:22現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1462ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA997LE-46 : 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式) |
本体 | EA997LE-48 : 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式) |
本体 | EA997LE-67 : 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式) |
本体 | EA997LE-69 : 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式) |