詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LE-91

品名 : 450角用フロアハッチ(張物用/把手式/アルミ目地)

仕様

メーカー カネソウ 型番 MOEO-P-450
仕様 450角 サイズ 450×450×40(H)mm
重量 5.3kg 蓋重量 約5kg
材質 本体:アルミ、スチール
クッション:軟質ポリ塩化ビニル
樹脂タイル張物用(適合床材3mm以下)
屋内用
一般形
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
公共建築協会評価対象品
アルミ目地製
追加説明
カタログ価格

18,900 (税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 12:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1390ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top