詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MA-21

品名 : 97-111mm 丸型ガラリ(防火ダンパー付/ステンレス製)

仕様

メーカー 宇佐美工業 型番 UK-SBV100BTFD-DK
適用パイプ(内径) 97~111mm 相当開口面積 59.40c㎡
換気扇面積 71.2c㎡(有効面積) 材質 本体・ガラリ板・ダンパー羽根:SUS304
仕上 電解研磨処理
外壁用 強制給排気口
ビス脱着式の低圧損型で、換気性能が向上しています。
温度ヒューズ付(72℃/バタフライ式/OFF型)
金網なし
特定防火設備該当品
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 14:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0039ページ
ウェブカタログ画像
  • 表面
  • 側面
  • 裏面
  • A:147㎜   B:97㎜   C:111㎜\nD:26㎜   E:50㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top