品番 : EA997MJ-1
品名 : 200x250mm スライド式レジスター(防虫網付)
仕様
| メーカー | ナスタ(Nasta) | 型番 | KS-44P-SG |
|---|---|---|---|
| 用途 | 樹脂・木枠留め用 | サイズ | 250×200(H)mm |
| 換気有効面積 | 85c㎡ | 厚み | 12mm |
| 9.8Pa時通気量 | 130.2m3/h | 取付ねじピッチ | 226(W)×175(H)mm |
| 材質 | ハイインパクトスチロール樹脂 | カラー | シルバーグレー |
| 付属品 | 丸皿木ねじ(呼び3.5×45)×4本付き | ||
| スライド開閉タイプ | |||
| 薄型で掘り込み不要の面付タイプなので多用途に使用できます。 | |||
| 防虫網付き(ハイインパクトスチロール樹脂成形網) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
