詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MS-250

品名 : 200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

仕様

メーカー ナスタ(Nasta) 型番 KS-81SFD
取付開口寸法 210(W)×150(H)mm 材質 ステンレスSUS304(本体・ダンパー部)
仕上 #400研磨
防火ダンパー機能
本体部分 ステンレス板厚0.8mm ダンパー部分 ステンレス板厚1.5mm
換気有効面積 31c㎡ サイズ(縦×横) 200×250
張出し 30
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 01:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0040ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top