品番 : EA997MY-1
品名 : 900-1100mm ハイブリットファン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| 型番 | HBF-FA1CW | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
|---|---|---|---|
| 可変範囲 | φ900~1100mm | 対応エアコン | 天井カセット式エアコン |
| サイズ | φ1100×102(H)mm | 材質 | 羽根:プラスチック スポーク:アルミ |
| 色 | ハーフホワイト | 重量 | 約795g |
| エアコンの直撃風を解消し事務所の温度を快適にします。 | |||
| エアコンの風を撹拌し部屋全体の温度ムラを解消し空調効率もアップ | |||
| エアコンの風量で動作するので電気代不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
