詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MZ-2

品名 : 520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風よけ板)

仕様

メーカー タカラ産業 型番 GLW50-KS-W
用途 エアコンの風よけとして シリーズ ウェーブルーバー
羽根寸法 520×80~120mm 材質 HIPS・ABS樹脂など
重量 132g
天井埋込・吊下型エアコン用
エアコンの吹出し口幅50cmまで対応
防露シート貼付済
可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
両面テープ付
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/08 13:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0042ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top