詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997NK-1A

品名 : 170ml 冷媒管保温材用ボンド

仕様

メーカー コニシ 型番 #04932
商品名 冷媒管保温材用 内容量 170ml
カラー 透明 標準塗布量 500~550g/㎡
はり合わせ目安時間 春夏秋:5~20分(20℃~30℃)
冬:5~10分(5℃)
耐熱温度 -20~80℃
主成分 スチレンブタジエンゴム
冷媒管保温材(発泡ポリエチレン)同士のジョイント接着に
速乾性
ポリプロピレンOK
低温環境下でも確実に接着し、安定した接着強度を発揮
JIS A 5549 造作用接着剤
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC
※人体や環境に悪影響を及ぼすトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・可塑剤を使用しておりません。
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/17 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0033ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top