品番 : EA997PE-51
品名 : [FS-1710] 1000x11mmx 5m エアフィルター
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 型番 | FS1710 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィレドン | サイズ(幅×長さ) | 1.0×5m |
| 厚さ | 11(±2)mm | 標準風速 | 2.5m/s |
| 初期圧損 | 35Pa | 平均捕集効率 | 74% |
| 使用温度 | 60℃以下 | 材質 | モダアクリル、ポリアミド |
| 特殊機器用 | |||
| 個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。 | |||
| 高効率、低圧力損失に加え粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能。 | |||
| 再生可能 | |||
| 難燃性 | |||
| ・主な使用用途:パッケージ用、ファンコイル用、クーラー用、吹出口などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
