品番 : EA997PM-72
品名 : 615x 615mm エアフィルター
仕様
| メーカー | ユーイーエス(UES) | 型番 | CR-PL615 |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×長さ)mm | 615×615mm | 厚さ | 20mm |
| 標準風速 | 1.0m/s | 材質 | フィルター:クロサイド、ポリエステル、アルミメッシュ、アクリル系樹脂 網:ガラス繊維 フレーム:紙 |
| 業務用HEPAフィルターなどへのご使用をおすすめします。 | |||
| クロサイドフィルターの作用でウイルス・細菌・臭いを取り込み、室内の空気を除菌します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0043ページ | ||||
代替品
![]() |
|

