品番 : EA997PR-21A
品名 : 380x800mm エアコンフィルター
仕様
| メーカー名 | 新北九州工業 | 型番 | SE315-1W |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペタッとキャッチ | フィルターサイズ | 380×800㎜ |
| 厚さ | 2mm | 材質 | 抗菌・防臭加工不繊布(再生PET含有) |
| 重量 | 25g | 入数 | 1枚 |
| 花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニなどのハウスダストを粘着剤がペタッと捕集! 光触媒の効果で雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いも防ぐエアコンフィルター |
|||
| 取付テープ8片入 | |||
| 光触媒セラミックス使用で抗菌効果を発揮! 捕集した粉じん中に含まれる雑菌の繁殖を抑制し、防臭します。 |
|||
| 剛性を保つポリエステル21ミクロンを60%、ホコリをしっかりキャッチして抗菌・防臭する光触媒レーヨン15ミクロンを40%使用。 極細繊維が圧力損失(空気抵抗)を上げずに、微細にホコリもキャッチします。 |
|||
| エアコンの吸気口に貼り付けるだけの簡単取付 | |||
| 全メーカー共用タイプ。前面に吸入口がついたタイプにも取付可能です。 ※特殊形状には取付けられない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/11/12 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0042ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

取付テープ8片入