詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PR-22A

品名 : 300x300mm 換気扇用フィルター(トイレ・浴室用/3枚)

仕様

メーカー名 新北九州工業 型番 SE316-3W30
商品名 ペタッとキャッチ フィルターサイズ 300×300㎜
厚さ 2mm 材質 抗菌・防臭加工不繊布(再生PET含有)
重量 7g 入数 3枚
花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニなどのハウスダストを粘着剤がペタッと捕集!
光触媒の効果で雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いも防ぐ、トイレ・浴室換気扇用フィルター
取付テープ8片入
光触媒セラミックス使用で抗菌効果を発揮!
捕集した粉じん中に含まれる雑菌の繁殖を抑制し、防臭します。
剛性を保つポリエステル21ミクロンを60%、ホコリをしっかりキャッチして抗菌・防臭する光触媒レーヨン15ミクロンを40%使用。
極細繊維が圧力損失(空気抵抗)を上げずに、微細にホコリもキャッチします。
換気扇カバーに貼り付けるだけの簡単取付
全メーカー共用タイプ。24時間換気扇にも取付可能です。
※特殊形状には取付けられない場合があります。
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/10/31 13:04現在)

商品入数 3 販売単位 袋
ウェブカタログ画像
入数:3枚
取付テープ8片入
  • 入数:3枚\n取付テープ8片入\n
  • 捕集した粉じん中に含まれる雑菌の繁殖を抑制し、防臭します。
  • 極細繊維が圧力損失(空気抵抗)を上げずに、微細にホコリもキャッチ!
  • 花粉・タバコ・ヤニ・ペットの毛・ダニ等のハウスダストを効率的に捕集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top