品番 : EA997PR-23
品名 : φ210mm 通風口用フィルター(3枚)
仕様
| メーカー名 | 新北九州工業 | 型番 | E-317-3W |
|---|---|---|---|
| フィルターサイズ | φ約210㎜ | 厚さ | 2mm |
| 材質 | 抗菌・防臭加工不繊布 | 重量 | 4g |
| 入数 | 3枚 | ||
| 花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニなどのハウスダストを粘着剤がペタッと捕集! 光触媒の効果で雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いも防ぐ、室内通風口用フィルター |
|||
| 取付テープ10片入 | |||
| 光触媒セラミックス使用で抗菌効果を発揮! 捕集した粉じん中に含まれる雑菌の繁殖を抑制し、防臭します。 |
|||
| 剛性を保つポリエステル21ミクロンを60%、ホコリをしっかりキャッチして抗菌・防臭する光触媒レーヨン15ミクロンを40%使用。 極細繊維が圧力損失(空気抵抗)を上げずに、微細にホコリもキャッチします。 |
|||
| 室内通風口に貼り付けるだけの簡単取付 | |||
| 全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0063ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

取付テープ10片入