品番 : EA997PR-24
品名 : 300x300mm 換気口用フィルター(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(mm) | 約300×300 | 厚さ | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 3 | 材質 | 抗菌・防臭不繊布 |
| 用途 | 24時間換気システム用の換気口・通風口など | 交換目安 | 1~2か月(場所や状況により変わる場合もございます。) |
| セット内容:フィルター2枚、取付テープ | |||
| 花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニ・黄砂などを捕集します | |||
| 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しております | |||
| 縦横180mm、厚さ70mmまでの換気口にご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0063ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
