品番 : EA997PR-25A
品名 : 380x800mm カットフィルター(エアコン・換気口用)
カタログ訂正
26/06/12 サイズ訂正…(誤)400x800mm (正)380x800mm / ラインは入っていません (No.57 0993)
仕様
| メーカー名 | 新北九州工業 | 型番 | SE300-1BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピュアリア | フィルターサイズ | 380×800mm |
| 厚さ | 1.5mm | 材質 | 抗菌・防臭加工不繊布(再生PET含有) |
| 重量 | 20g | 入数 | 1枚 |
| サイズを自由にカットOK、どれにでも使えて便利な空気清浄フィルター | |||
| 空気清浄機などの特別な機器を設置する事なく、エアコン(内付け・外付け)や室内通風口、埋込式換気扇、扇風機などに合わせてカットし、簡単に貼付けてご使用頂けます。 | |||
| 抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことで、お部屋を快適に保つことができます。 | |||
| 圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。 | |||
| 取り付けテープで簡単取付(取付テープ8片入) | |||
| ※台所の換気扇やレンジフードに使用すると燃える恐れがございますので火気の側では使用しないでください。 ※ファンがむき出しの枠のないタイプの換気扇は巻き込むおそれがございますので使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 242 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0042ページ 0063ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

取付テープ8片入