品番 : EA997R-11
品名 : 0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | E/EX GRA 900X600 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エントラップ | サイズ(mm) | 600×900 |
| 厚み(mm) | 12 | カラー | グレー |
| 材質 | 塩化ビニール | 重量 | 4.8kg |
| 用途 | 屋外用。通行の激しいスーパーや大型店舗などの出入口の落とし込み、風除室への設置に。 | ||
| 防炎性能試験合格品 | |||
| 太く丈夫なオープンZ型構造で、裏地のないハードユースタイプです。 | |||
| オープン構造なのでお手入れもたいへん簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
