詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997R-62

品名 : 0.9x1.2m/8.0mm カーペットマット(茶色)

仕様

メーカー 3M 型番 E5 BRO 900X1200 2
商品名 エンハンス サイズ(mm) 900×1200
厚み(mm) 8 材質 表面:ポリプロピレン
裏面:塩化ビニール
重量 3.9kg/㎡ カラー ブラウン
用途 常設の屋内用マットとして、また、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに適しています。
防炎性能試験合格品
ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。
乾燥時間も短いです。
追加説明
カタログ価格

20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2028ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top