品番 : EA997RA-76
品名 : 0.9x1.5m/2.5mm バリアフリーマット(滑り止め)
仕様
| サイズ | 900×1500mm | 厚さ | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面・裏面:塩化ビニル樹脂 中間層:特殊ガラス繊維 |
色 | グレー |
| 屋外スペース用有孔防滑バリアフリーマット | |||
| 地面の凹凸を軽減し、台車などを押しやすくします。 | |||
| 有孔で店舗、施設などの配線カバーにも可能 | |||
| 優れた耐久性で傷や凹みに強く、長時間使用可能 | |||
| 表面は滑りにくく、薄くてつまづきにくい凹凸形状 | |||
| 水が溜まりにくい水抜き穴付き | |||
| U字ピン付きで固定できます。 | |||
| はさみでカット・カッターでカットできサイズ調整も簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
