詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RA-9

品名 : 0.915x20m/1.2mm 再生樹脂マット(コインブラック)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-157-020-6
用途 工場などの作業場、通路などに サイズ 915mm×20m
材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂) 重量 31kg
厚み 約1.2mm 色 ブラック
廃材を再利用してつくられた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
再生ポリ塩化ビニール100%使用
環境配慮商品
再生素材
防炎番号:EN 030137
防滑性
追加説明
カタログ価格

27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1420ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top