品番 : EA997RB-501
品名 : 0.91x10m/1.8mm ビニールマット
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 411-0920 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 通路や養生などに | 幅 | 910mm |
| 長さ | 10m | 厚み | 1.8mm |
| 材質 | 再生塩化ビニール | カラー | クリアー |
| 重量 | 約16.5㎏ | ||
| 多目的に使える塩化ビニール製のマットで、施設性が高いです。 | |||
| 設置場所の下地が消えずに透けて見えますので、使用時の景観を阻害しません。 | |||
| 工事現場等の足元の表示を残したまま使用できます。 | |||
| 再生塩化ビニール製で環境に配慮しています。 | |||
| 屋内・屋外使用可能 | |||
| 防炎試験登録品(E2140185) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/08 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
