品番 : EA997RB-700
品名 : 600x900mm 導電性テーブルマット(コード付)
静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに適した静電気対策用マット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | ZC-80 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工場での静電気除去、フィールドメンテナンスの静電気対策に | サイズ | 600×900mm |
| 厚さ | 0.7mm | 重量 | 580g |
| 表面抵抗値 | 表面(ベージュ布):7.3×10^8Ω 裏面(グレー布):7.3×10^9Ω |
漏えい抵抗値 | 3.2×10^13Ω |
| 付属品 | リストストラップ、アースコード、収納ケース | ||
| CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 | |||
| 放電による電磁波のノイズの発生を抑え、機器の誤作動を防止 | |||
| 小さく折りたたんで持ち運びできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
