詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-710

品名 : 900x900mm 半田ごて用マット

仕様

サイズ 900×900mm 重量(g) 210
表面は耐熱性にも優れた420ナイロンで半田作業でも安心です。
裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造です。
半導体工場、食品関係、医療関係など様々な分野に。
追加説明
カタログ価格

5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0692ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top