詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-131

品名 : 1.2x 6m セーフティーマット(グリーン)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー カーボーイ 型番 KI-1206GR
商品名 コイル歩行マット 幅(m) 1.2
長さ(m) 6 厚み(mm) 13
カラー グリーン 材質 PVC
キャッチした土砂が下に落ちない裏地付タイプ
厚みがありクッション性に優れ、歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
砂や水分をキャッチ、歩きやすくなります。
キャッチした汚れは簡単に洗い流せます。
歩行帯の誘導に使えます。
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
追加説明
カタログ価格

37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1421ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top