品番 : EA997RC-151
品名 : 0.9x 4m セーフティーマット(ブルー)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ASK-9004BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安全スノコマット | 用途 | 下駄箱、お風呂場、プールサイド、ベランダやテラスなどに |
| 幅 | 900mm | 長さ | 4m |
| 厚み | 12mm | 材質 | PVC |
| 重量 | 24.8kg | ||
| 抜群の水はけで水たまりになりにくく水回りにも最適です。 | |||
| 表面、裏面にはすべり加工済みなので、滑りやすい場所も滑りにくくなります。 | |||
| 表面はソフトな感触で、素足にやさしいです。 | |||
| ソフト素材の樹脂のため、衝撃で割れる心配がありません。 | |||
| カッターやハサミで簡単にカットできます。 | |||
| 通気性、耐久性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
