詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-61

品名 : 310x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・ブラウン)

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 498-0014
用途 公共施設、歩道橋等の外部階段・通路などに 幅 310mm
長さ 900mm 厚み 10mm
段鼻 20mm 材質 合成ゴム
カラー ブラウン 重量 約2.7kg
ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。
ゴムチップ間の空隙層で、氷が張りにくく、除雪もしやすいです。
耐水性が高く、昇り降りや歩行時に滑りにくいので安全です。
追加説明
カタログ価格

8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/16 11:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1421ページ
ウェブカタログ画像
  • 歩行時の音や振動も吸収して騒音問題を抑制します。
  • 耐水性が高く、昇り降りや歩行時に滑りにくいので安全です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top