詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RD-41

品名 : 450x580mm 静電気除去マット

仕様

メーカー 産研科学 型番 ステップマットSK
幅(mm) 450 長さ(mm) 580
厚み(mm) 4 材質 表面:アクリル/ナイロン
縁:ナイロン55%、ポリエステル45%
裏面:ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレタン樹脂(コート面)
重量(g) 90(±5) 表面電気抵抗値 3×10^4Ω/□(スクエア)
人体帯電圧 0.1kv未満
上記データは測定データであり、品質保証データではありません。
注意 マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。
あらゆる履物でOK 静電気除去マット
マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。
マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。
どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。
裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。
薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 10:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0696ページ 1421ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top