品番 : EA997RD-53
品名 : 1370x0.42mmx30m フロアシート
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-164-42-30 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 1370mm | 長さ | 30m |
| 厚み | 0.42mm | 重量 | 21kg |
| 材質 | PVC(基布:ポリエステル) | 入数 | 1巻 |
| 色 | 表面:ライトグリーン(サラサラした生地) 裏面:ライトブルー(ザラザラした生地) |
||
| 使用場所によって両面の使い分けが可能です。 | |||
| 体育館などの床面を保護するシート | |||
| 完全防水でフロアを汚れ、キズ、水から守ります。 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:E0.000346) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/25 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
