品番 : EA997RE-102B
品名 : 200x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | ES00-19032 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・手袋に付いたほこりなどの異物除去に ・ゲルクリーナーペンや半導電ゲルローラーの清掃に |
サイズ | 200×100mm |
| 厚み | 3mm | 硬度 | アスカーC30 |
| 表面抵抗値 | 10^8Ω | 材質 | ポリウレタン |
| 色 | 黒 | ||
| 静電気防止効果を持つ半導電性ウレタンゲルシートで、手袋やローラーに付いた粉や微細なほこりを転写・吸着 | |||
| 静電気を嫌う場所でのゴミ取りシート・すべり止めシートとしてご使用いただけます。 | |||
| ポリウレタンの自己粘着性により、粘着剤を使わずにほこりを除去 粘着剤を使っていないため、糊移りの心配がありません。 |
|||
| 汚れを水で洗い流すことで粘着力が復元し、繰り返し使用可能 | |||
| ノンシリコーン仕様 | |||
| 可塑剤不使用のため、接触面が汚れるといったブリード現象を起こしません。 | |||
| 【使用方法】 ほこりを取り除きたいものをシートに軽く押し当てます。 半導電ゲルローラーのほこりを転写する場合は、汚れたローラーをシートの上で転がしてください。 ゲルクリーナーペンの汚れを転写する場合は、ペン先を引きずらずにパッティング(軽くポンポン押し当てる)してください。 |
|||
| ※洗う頻度、使用方法によって劣化する場合があります。 | |||
| ※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
