詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RE-21A

品名 : 600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組)

仕様

メーカー MCC(MaxClean) 型番 MAX-6090BN
サイズ(mm) 600×900 厚み(mm) 1.0(30枚層)
材質 ポリエチレンフィルム カラー ブルー
入数 10組
ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。
通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。
追加説明
カタログ価格

20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 06:11現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 2030ページ
ウェブカタログ画像
●入数:10組
  • ●入数:10組
  • ●通し番号入り

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top