詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RE-45

品名 : 600x900mm 有孔ゴムマット

降雨時や悪路など足元の悪い場所でのスリップ防止、水・泥はね防止に

仕様

メーカー アサヒペン 型番 URM-6090
サイズ 600×900mm 厚み 12mm
材質 天然ゴム 色 黒
弾力性のある凹凸でスリップを防止
ドット状に空いている穴が効果的に水・泥はねを防止
薄く、周囲の縁にテーパー(傾斜)が付いているので、つまずきにくい
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 19:42現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top