品番 : EA997RE-6
品名 : 0.695x0.995m/35mm 除菌マット
専用の除菌液を浸透させてスポンジと芝状マットで除菌と除塵が同時に行うマット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-120-300-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品工場や厨房等の出入口などに | 材質 | マット枠:合成ゴム+天然ゴム、スポンジ:ウレタンスポンジ、マット:EVA樹脂 |
| サイズ | 695×995mm | 厚み | 35mm |
| 重量 | 約5.4kg | ||
| ウレタンスポンジに除菌剤を浸透させて靴底を除菌し、ホコリなども取り除きます。 | |||
| 施設の出入口で持ち込まれる菌をシャットアウト | |||
| 除菌液約4Lが適量です。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2029ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA997RE-6B : 4.0L 除菌液(EA997RE-6用) |
ウェブカタログ画像
拡大
