品番 : EA997RE-7
品名 : 0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-120-542-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品工場や厨房等の出入口などに | 材質 | 表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、 裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール |
| サイズ | 750×900mm | 厚み | 約8mm |
| 重量 | 約2.5kg | 色 | 緑 |
| 専用液 | EA997RE-6B | ||
| 除菌液約1.5Lが適量です。 | |||
| 細かい繊維が靴底の汚れもしっかり除去します。 | |||
| 防炎番号:EO950115 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2029ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA997RE-6B : 4.0L 除菌液(EA997RE-6用) |
ウェブカタログ画像
拡大
