品番 : EA997RE-81A
品名 : 900x600x 3mm 靴底・台車用粘着マット(ウレタン
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | SM01-11001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ステップマット | サイズ | 900×600mm |
| 厚み | 3mm | 耐荷重 | ~100kg程度 |
| 使用目安 | 2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
色 | ブルーグリーン |
| 材質 | ポリウレタン | ||
| 柔らかいゲルが靴底の凹凸部に密着し、踏むだけで靴底についた小さなゴミやほこりがしっかりキャッチします。 | |||
| 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合。菌の繁殖を心配される食品や医薬品の工場でも安心して使えます。 | |||
| 粘着剤を使用していないため、靴底や台車のタイヤに糊が残らず、他のエリアへ汚れが広がりません。 | |||
| マット自体の粘着力で直接固定するため、設置・貼り替え時に床を傷めず糊残りもありません。 | |||
| 水拭きで粘着力が復活&繰り返し使える 汚れで粘着力が低下した場合は、水で表面を拭き取るだけでキレイになり粘着力が戻ります。使い捨てではないため経済的です。 |
|||
| ドアの開閉を邪魔しない厚さ3mmの薄型設計 | |||
| 難燃規格 UL94V-2相当 | |||
| 【設置時の注意】 設置場所の素材(ワックス面や一部の床材)によっては、剥がす際に床を傷める恐れがあります。取り外す際は端からゆっくり剥がしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1661ページ 2029ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
