品番 : EA997RE-91
品名 : 600x 900mm 靴底・台車用粘着マット(半導電)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | MAT3-0906VE |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ステップマット | サイズ | 600×900mm |
| 厚み | 3mm | 耐荷重 | ~100kg程度 |
| 表面抵抗値 | 10^9Ω | 使用目安 | 2~3年程度 |
| 色 | グレー | 材質 | ポリウレタン |
| 静電気対策と靴底のゴミ除去をこれ1枚で。洗って繰り返し使える半導電粘着マット。 | |||
| 静電気を抑える半導電仕様。静電気や埃を嫌うクリーンルーム、電子部品・半導体工場の入口に最適です。 | |||
| 柔らかいゲルが靴底の凹凸部になじみ、小さなゴミやほこりもしっかりキャッチします。 | |||
| 抗菌・防カビ剤を配合しており、菌の繁殖を抑えて清潔な現場環境を保ちます。 | |||
| マットについた汚れは水拭きだけで簡単に落ち、粘着力が復活。使い捨てにならず経済的です。 | |||
| ドアの開閉を妨げない厚さ3mmの薄型設計 | |||
| ※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0697ページ 1661ページ 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
