品番 : EA997RJ-101
品名 : 600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 438-0060 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などに | 幅 | 600mm |
| 長さ | 5m | 厚み | 17mm |
| 材質 | 本体:再生特殊ポリエチレン樹脂、 ノンスリップ部:エラストマー樹脂 |
カラー | ブルー |
| 重量 | 約16kg | ||
| 表面は縦横交互の表面形状で、素足だけでなく靴での歩行でも滑りを軽減させます。 | |||
| 裏面にはエラストマー樹脂による滑り止め加工を施しています。 | |||
| なめらかで柔軟性をもっているため、巻き取りが容易です。 | |||
| 巻取り可能で運搬・収納に便利 | |||
| 再生樹脂を使用した環境配慮型製品 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎試験登録品(E2190305) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/04 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
