詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RK-35

品名 : 910mmx30m 人工芝(防炎/裏巻タイプ)

仕様

910㎜ 長さ 30m
厚み 6㎜ カラー グリーン
材質 表面:ポリプロピレン
裏面:SBRコーティング
重量 17kg
防炎タイプの人工芝(防炎番号:EO030268)
施工しやすい裏巻仕様
日本製
追加説明
カタログ価格

33,600 (税抜)/ 36,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 13:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2027ページ
ウェブカタログ画像
  • 表面:ポリプロピレン\n裏面:SBRコーティング

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top