詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RV-21

品名 : 300x300x27mm 連結マット(木目)

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 404-0020
用途 ベランダ、バルコニー、テラス、通路、屋上などに サイズ 300×300×27mm
材質 上板表面被膜:SAS(木粉5%)
上板内部:HIPS(ハイインパクトポリスチロール)
ベース:再生ポリエチレン100%
カラー 木目調
重量 約1kg
ジョイント式
木目調で水はけ効果の高いスノコマット
再生材を使用し、金属類を一切使用していないPAT構造
屋内・屋外使用可能
塩ビ不使用
防炎試験登録品(EN090076)
追加説明
カタログ価格

3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/16 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2026ページ
ウェブカタログ画像
  • 天然木と比較して長期使用が可能で、さらに見た目も天然木に近づけています。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top