品番 : EA997RX-138A
品名 : 1.0x10m/2mm 導電ラバーシート(静電気防止)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-184-2-2-G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 導電ラバーシート | 幅 | 1m |
| 長さ | 10m | 厚み | 2mm(緑色部分:0.5mm、黒色部分:1.5mm) |
| 材質 | 合成ゴム | 重量 | 約30kg |
| 表面抵抗値 | 2×10^6Ω(表・裏) | ||
| 静電気を嫌うオフィスや工場内に。高い除電効果でトラブルを防ぎます。 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.040073) | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,200 円(税抜)/ 125,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0696ページ 1422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
