品番 : EA997RX-306
品名 : 450x 750mm 土砂落としマット(ふち付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-097-273-0 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 450×750×25mm |
| 材質 | ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン | ||
| 〈セット内容〉 マット(150×150mm)×8個、 角フチ(オス)×2個、角フチ(メス)×2個、 中フチ(オス)×1個、中フチ(メス)×1個 |
|||
| 連結式 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎仕様 | |||
| 防炎番号:EO 900088(フチ以外) | |||
| 室内、室外、風除室などに | |||
| 粗土砂落とし用 | |||
| スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。 | |||
| 靴底の土砂をしっかり落とします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
