詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-91

品名 : 450x450x22mm ブラシマット(連結式)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-208-HK
商品名 エバック ニューブラシハードマット45 用途 粗泥落としに
サイズ 450×450mm 厚み 22mm
重量 1490g 材質 ベース:EVA
ブラシ:ナイロン
注意 ・ジョイント式のため、仕上がりサイズは本駒、中ふち(緑駒)、コーナーを組み合わせたサイズになります。
・樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。
・落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
大きなサイズでも簡単に巻ける特殊構造のブラシマット。
軽い力で簡単に丸められる構造なのでメンテナンスが楽々。
ベース芝毛とブラシの2段階ブラッシングで 泥・砂利をしっかり落とします。
45cm大型駒のジョイント式なので施工が素早く簡単にできます。
高さが均一な安全設計。
塩ビ不使用
防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.080209)
追加説明
カタログ価格

7,720 円(税抜)/ 8,492 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2026ページ

代替品

EA997RX-30
  • 品番

    EA997RX-30

  • コメント

    メーカー、商品色、サイズ異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top