品番 : EA997RY-200
品名 : 910x1520mm 疲労軽減マット
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-155-15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ケアソフト セーフライン | 用途 | 工場のライン作業や危険物取り扱い場所の安全確保用に |
| サイズ | 910×1520mm | 厚み | 約9mm |
| 重量 | 4.6kg | 材質 | 発泡PVC |
| 優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。 | |||
| 縁には傾斜があり、つまずきを防止します。 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.010042) | |||
| 【注意】本製品は製法上、サイズ、色に若干の誤差があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2032ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

