詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RZ-111

品名 : 600x900mm 足元注意マット(清掃中)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-278-6
サイズ(縦×横) 600×900mm 厚み 2.5mm
重量 300g 材質 パイル:不織布
パッキング:合成ゴム
4か国語対応
巻き取って持ち運びができる軽量タイプ。
注意を引くカラーとデザインで分かりやすくアナウンス。
追加説明
カタログ価格

5,550 (税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/21 14:56現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 巻き取って持ち運びができる軽量タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top