詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RZ-120A

品名 : 900x1200mm 足元注意マット(タテ型)

仕様

サイズ 900×1200mm 厚み 約4.5mm
材質 ナイロン・PVC・ポリウレタンフォーム
裏面のゴムはノンスリップ仕様となっており、敷くだけで滑らずに使用できます。
汚れが目立ちにくいグレー色
日本語・中国語・韓国語・英語の4ヶ国語表示
追加説明
カタログ価格

7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top