詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RZ-50

品名 : 500x500x45mm 樹脂製敷板(連結式/OD/10枚)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 500×500mm
厚み 45mm 材質 ポリプロピレン
耐荷重 6t/0.25m2 カラー ODグリーン
重量 2080g 入数 10枚
連結式
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 95

(2026/11/10 23:02現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 2027ページ 2551ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top