詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RZ-60A

品名 : 894x750x40mm 樹脂製敷板(連結式/OD色/5枚)

連結の際に敷板同士が押さえ合う構造の為、強風によるめくり上がりを防止します

仕様

メーカー ESCOオリジナル 材質 ポリエチレン
耐荷重 3t/1枚 サイズ 894×750mm
厚み 40mm 重量 5.3kg
入数 5枚
連結式
追加説明
カタログ価格

32,600 円(税抜)/ 35,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 215

(2026/11/10 23:02現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 2027ページ 2551ページ
ウェブカタログ画像
5枚入り
  • 5枚入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top