詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997TS-67

品名 : 40mmx4.0m 滑り防止テープ(カーペット・マット)

仕様

サイズ 40×4000mm 厚さ 約2mm
材質 粘着面:アクリル系粘着剤
基布:ポリエステル
吸着面:アクリル樹脂
カラー ホワイト
カーペットやマットのすべりを止めます。
マットに貼ったまま洗濯できます。
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 巻
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top